曜日別特売
NE-6431 ペンホルダーラケット レグノス R-H Nittaku(ニッタク) 83114179

 

NE-6431 ペンホルダーラケット レグノス R-H Nittaku(ニッタク) 83114179
NE-6431 ペンホルダーラケット レグノス R-H Nittaku(ニッタク) 83114179
NE-6431 ペンホルダーラケット レグノス R-H Nittaku(ニッタク) 83114179

ペンホルダーラケット レグノス R-H

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83114179
品番
NE-6431
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

優れる操作性で反転打法も、ペンホルダーラケット レグノス R-H。
基本打法に加えブロックやツッツキなどの実践的な技術の習得がしやすいです。軽量なためフォアとバックのスムーズな切り替えだけでなく、反転時の操作性にも優れます。

仕様
打球感:ソフト
形状
ペンホルダー(角丸型)
寸法(mm)
ブレード:158×140(角丸)
質量(g)
65±
備考
※特注ラケット対象外品です。
基本スピード
スロー
板厚(mm)
5.8
分類
オールラウンド用
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
85×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする