サクラクレパス
ポスターカラージュニア240mlあいいろ
材質
【ラベル】紙、【キャップ・チューブ】PE
寸法(mm)
180×47×47
色
あいいろ
容量(mL)
240
質量(g)
383
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83114827
PWJ240#43
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください