ラケット MIMAシェーク SS
MIMA貼り上がりシリーズ(シェーク/ラバー厚)、ラケット MIMAシェーク SS。
伊藤美誠シリーズの貼り上がりラケット。卓球を「楽しもう!」という伊藤選手の直筆メッセージ(プリント)付き。グリップカラーにもこだわりました!伊藤選手のプレーシルエットとサインをプリントした、プラスチックボール2個付きです。
- 形状
- シェークハンド(フレア型)
- 寸法(mm)
- ブレード:157×150
- 色
- ラバー:レッド×ブラック
- 備考
- ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
- 厚さ
- ラバースポンジ:厚
- 板厚(mm)
- 5.8
- 構成
- 合板:木材5枚
- グリップ部(mm)
- 100×24.5
- 内容量
- 1個
注意
※伊藤美誠貼り上がりシリーズシリーズラケットのラバーは全て裏ソフトラバーです。※ニッタク仕上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※ラージボールには対応しておりません。
体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ























![いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] いろんな形ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780132-260820-02.jpg)
![かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780098-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780089-260820-02.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780116-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780010-260820-08.jpg)
![カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルバランスストーン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780028-260820-08.jpg)
![ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具] ケンケンパリング アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780046-260820-02.jpg)
![低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具] 低床型玉入れカゴ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780019-260820-02.jpg)