曜日別特売
NH-5157 ラケット MIMAシェーク SS Nittaku(ニッタク) 83114231

※画像はイメージです

NH-5157 ラケット MIMAシェーク SS Nittaku(ニッタク) 83114231
NH-5157 ラケット MIMAシェーク SS Nittaku(ニッタク) 83114231
NH-5157 ラケット MIMAシェーク SS Nittaku(ニッタク) 83114231
NH-5157 ラケット MIMAシェーク SS Nittaku(ニッタク) 83114231

ラケット MIMAシェーク SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83114231
品番
NH-5157
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

MIMA貼り上がりシリーズ(シェーク/ラバー厚)、ラケット MIMAシェーク SS。
伊藤美誠シリーズの貼り上がりラケット。卓球を「楽しもう!」という伊藤選手の直筆メッセージ(プリント)付き。グリップカラーにもこだわりました!伊藤選手のプレーシルエットとサインをプリントした、プラスチックボール2個付きです。

形状
シェークハンド(フレア型)
寸法(mm)
ブレード:157×150
色
ラバー:レッド×ブラック
備考
ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
厚さ
ラバースポンジ:厚
板厚(mm)
5.8
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
100×24.5
注意
※伊藤美誠貼り上がりシリーズシリーズラケットのラバーは全て裏ソフトラバーです。
※ニッタク仕上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※ラージボールには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする