曜日別特売

ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS

ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS - Nittaku(ニッタク)ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS - Nittaku(ニッタク)ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS - Nittaku(ニッタク)ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS - Nittaku(ニッタク)

すぐに始められる!硬式用レジャーラケット、ジャパンオリジナルシェーク RS。

形状
シェークハンド
寸法(mm)
ブレード:157×150
色
ラバー:レッド×ブラック
備考
ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
厚さ
ラバースポンジ:中
板厚(mm)
5.8
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
100×24.5
内容量
1個
注意
※ニッタク貼り上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※裏ソフトラバーです。ラージボールには対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83114371NH-5159
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする