曜日別特売
NH-5159 ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS Nittaku(ニッタク) 83114371

※画像はイメージです

NH-5159 ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS Nittaku(ニッタク) 83114371
NH-5159 ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS Nittaku(ニッタク) 83114371
NH-5159 ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS Nittaku(ニッタク) 83114371
NH-5159 ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS Nittaku(ニッタク) 83114371

ラケット ジャパンオリジナルシェーク RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83114371
品番
NH-5159
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

すぐに始められる!硬式用レジャーラケット、ジャパンオリジナルシェーク RS。

形状
シェークハンド
寸法(mm)
ブレード:157×150
色
ラバー:レッド×ブラック
備考
ガードテープ付、(公財)日本卓球協会公認(J.T.T.A.A)
厚さ
ラバースポンジ:中
板厚(mm)
5.8
構成
合板:木材5枚
グリップ部(mm)
100×24.5
注意
※ニッタク貼り上がりラケットは全て日本卓球協会公認です。公式試合で使用することができます。
※ラバーの貼り替えは出来ません。
※裏ソフトラバーです。ラージボールには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする