曜日別特売

冷感抱き枕

冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)冷感抱き枕 - TAIGASHOJI(大河商事)

接触冷感生地と通気性に優れたメッシュ構造により、熱やムレを逃がし、寝苦しい夜も快適に過ごせます。カバーはサイドファスナーで簡単に取り外し可能。洗濯できるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

用途
枕、足枕、腰当クッション、うつ伏せクッション
質量(g)
約950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×170×970
素材
【抱き枕本体】メッシュ生地・中綿:ポリエステル100%、【カバー生地】冷感ストレッチ素材:ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干差異が生じることがあります。
※画面上でご覧の商品は、お使いの端末・照明等の環境によって実際の色と若干見え方が異なる場合がございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83115877mono113-whホワイト
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83115886mono113-yeイエロー
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83115850mono113-blブルー
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83115859mono113-pkピンク
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83115868mono113-gyグレー
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする