曜日別特売
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886

 

mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886
mono113-ye 冷感抱き枕 TAIGASHOJI(大河商事) 83115886

冷感抱き枕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード83115886品番mono113-ye
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

接触冷感生地と通気性に優れたメッシュ構造により、熱やムレを逃がし、寝苦しい夜も快適に過ごせます。カバーはサイドファスナーで簡単に取り外し可能。洗濯できるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

用途
枕、足枕、腰当クッション、うつ伏せクッション
色
イエロー
質量(g)
約950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×170×970
素材
【抱き枕本体】メッシュ生地・中綿:ポリエステル100%、【カバー生地】冷感ストレッチ素材:ポリエステル100%
注意
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干差異が生じることがあります。
※画面上でご覧の商品は、お使いの端末・照明等の環境によって実際の色と若干見え方が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする