曜日別特売

吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」

吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 - ファミリー・ライフ

布団の下に1枚プラスするだけ!すのこ型の吸湿マットで湿気対策。
すのこの通気性×高い吸湿力がこれ1枚に!断熱性に優れ、床の熱気や底冷えも防ぎます
防ダニ・抗菌防臭・吸放湿・通気性・消臭
高機能素材の3層構造:(1層目)吸湿・消臭・抗菌防臭、(2層目)断熱効果&クッション性、(3層目)抗菌防臭・防ダニ加工、1層目・3層目に東洋紡の機能性繊維採用
クッション性があり快適な寝心地
使い方はカンタン!伸縮自在、使用時は約2倍の長さに。簡単組立、ジョイントにくっつけるだけ。軽量、持ち運びラクラク
干すタイミングがひと目でわかる吸湿センサー付
敷布団に、ベッドマットに、押入れに

材質
表面(ブラウン):ポリエステル・アクリレート、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム
色
ブラウン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116401a36831(約)1.4シングルパーツ1枚:(縮めた状態)(約)100×32・(広げた状態)(約)100×51.5、パーツ4枚使用時:(縮めた状態)(約)100×122・(広げた状態)(約)100×200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
83116410a36832(約)2.1ダブルパーツ1枚:(縮めた状態)(約)100×32・(広げた状態)(約)100×51.5、パーツ6枚使用時:(縮めた状態)(約)92×200・(広げた状態)(約)150×200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする