曜日別特売
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401

 

a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401
a36831 吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」 ファミリー・ライフ 83116401

吸湿・消臭・防ダニすのこ型除湿マット「エアジョブマックス」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
サイズシングル
内容量1個注文コード83116401品番a36831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

布団の下に1枚プラスするだけ!すのこ型の吸湿マットで湿気対策。
すのこの通気性×高い吸湿力がこれ1枚に!断熱性に優れ、床の熱気や底冷えも防ぎます
防ダニ・抗菌防臭・吸放湿・通気性・消臭
高機能素材の3層構造:(1層目)吸湿・消臭・抗菌防臭、(2層目)断熱効果&クッション性、(3層目)抗菌防臭・防ダニ加工、1層目・3層目に東洋紡の機能性繊維採用
クッション性があり快適な寝心地
使い方はカンタン!伸縮自在、使用時は約2倍の長さに。簡単組立、ジョイントにくっつけるだけ。軽量、持ち運びラクラク
干すタイミングがひと目でわかる吸湿センサー付
敷布団に、ベッドマットに、押入れに

質量(kg)
(約)1.4
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D)(cm)
パーツ1枚:(縮めた状態)(約)100×32・(広げた状態)(約)100×51.5、パーツ4枚使用時:(縮めた状態)(約)100×122・(広げた状態)(約)100×200
材質
表面(ブラウン):ポリエステル・アクリレート、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン、芯材:ポリエチレンフォーム
色
ブラウン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする