机上ラック スチール製

机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト机上ラック スチール製 - サンワダイレクト

スライド機構でもデスク環境に合わせて横幅の設定ができます。
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。
アジャスター付きで高さの微調整が可能です。
モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。

材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
約2.2
色
ホワイト
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60~100×25×11
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
5
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
アジャスターの有無
あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116236100-MR218W
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする