サンワダイレクト
机上ラック スチール製
モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。
アジャスター付きで高さの微調整が可能です。
モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
材質
スチール
色
ホワイト
使用工具
手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×25×11
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
10
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
アジャスターの有無
あり
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83116166
100-MR217W
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください