曜日別特売

PC排水栓フタ

PC排水栓フタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC排水栓フタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC排水栓フタ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【スムーズな水はけ】流し排水栓にフタを取りつけることにより、スムーズな水はけに?
【ごみ隠しにも?】排水栓カゴに溜まった、ごみも隠れてすっきりとした印象に。
【対応品番】H6512(カゴ付流し排水栓)に対応する補修部品となっております。流し排水栓カゴと併せてご使用ください。

用途
SANEI製H6512用の排水栓フタ
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
適合品番
H6512(カゴ付流し排水栓)
直径(mm)
78
内容量
1個
注意
※熱湯を流す場合は、必ずすぐに冷水を流してください。損傷の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83125571PH650F-2
¥600
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする