曜日別特売

耐熱排水トラップ

耐熱排水トラップ - SUGICO(スギコ)耐熱排水トラップ - SUGICO(スギコ)耐熱排水トラップ - SUGICO(スギコ)

らくらく施工!らくらくメンテナンス!
あらゆるメーカーの戸建て・集合住宅用に対応可能。
製品高さ90mmのコンパクト設計。施工性・メンテナンス性に優れています。
ゴミ受けメッシュによりクリーンな排水を実現しました。
40L/分以上の優れた高温排水能力で大型貯湯タンクからの排水にも対応できます。

内容量
1個
注意
※エコキュート、電気温水器等の高温排水専用の耐熱トラップです。その他の用途には使用しないでください。
※排水管が耐熱塩ビ管(HTVP40/50)で配管されているか確認してください。
※排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
※有機溶剤に対して、製品が侵される場合がありますので十分注意してください。
※防臭パイプを外し排水工ルボとして使用する場合は、配管条件により規定の排水能力に至らないことがあります。
※本製品の最高使用温度は90℃です。90℃を超える場合は使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06980482TO-18411
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
06980536TO-18410
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする