EP
SplineTYO ラミネータ―(A4)
厚さ(mm)
最大:0.6
色
ホワイト
質量(g)
820
適合サイズ
A4まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×108×60
ウォームアップ時間
2-3分
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
220(50Hz)、260(60Hz)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83124110
STL-204
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください