※製品説明
EP
SplineTYO ラミネータ―(A4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83124110
品番
STL-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
最大:0.6
色
ホワイト
質量(g)
820
適合サイズ
A4まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×108×60
ウォームアップ時間
2-3分
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
220(50Hz)、260(60Hz)