曜日別特売

おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン

おかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネおかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネおかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネおかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネおかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネおかず容器付き 保冷おにぎりケース 2個用 ブラウン - トルネ

開ける瞬間までずっとおいしいおかずケース付き保冷おにぎりケース

用途
おにぎりケース おかず容器 保冷
材質
おにぎりケース:外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、ファスナー/ナイロン、ファスナー持ち手/亜鉛合金 おかず容器:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
寸法(mm)
約90×97.5×52(おかず容器)
色
ブラウン
容量(mL)
約200(おかず容器)
質量(g)
約140
ケース寸法(mm)
約140×115×110(おにぎり)
内容量
1セット
注意
※保冷バッグは絶対に電子レンジで加熱しないでください。
※保冷バッグは洗濯、丸洗い、乾燥機、漂白せず拭いてお手入れください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83123489P-3745
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする