曜日別特売

フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕

フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスフィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

「永遠の幸福・信頼・豊かさ」を象徴するフィカスを、2本の幹がねじり合わさったダブルトランクで仕立てた特別仕様。2本の幹が寄り添う樹形は「縁結び・絆・調和」を表すとされ、カップルやファミリー向けショップ、ウェディング関連施設など、つながりを大切にする空間のディスプレイに特におすすめです。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。

用途
室内仕様
質量(kg)
11.5
サイズ(cm)
幅80×奥行80×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
素材
葉・幹:ポリエチレン 鉢:プラスチック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831196488724-3148
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする