曜日別特売
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648

 

8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648
8724-3148 フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119648

フィカスダブル(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
83119648
品番
8724-3148
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

「永遠の幸福・信頼・豊かさ」を象徴するフィカスを、2本の幹がねじり合わさったダブルトランクで仕立てた特別仕様。2本の幹が寄り添う樹形は「縁結び・絆・調和」を表すとされ、カップルやファミリー向けショップ、ウェディング関連施設など、つながりを大切にする空間のディスプレイに特におすすめです。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。

用途
室内仕様
質量(kg)
11.5
サイズ(cm)
幅80×奥行80×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
素材
葉・幹:ポリエチレン 鉢:プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする