プライバーセット(4pcs)
てこの原理を利用して「こじる」「持ち上げる」「隙間を広げる」「引き抜く」作業を行うことができます。
- 用途
- 自動車・バイクの整備に
- セット内容
- 全長:200mmx1、全長:300mmx1、全長:450mmx1、全長:600mmx1
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1セット(4種類)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83124155 プライバーセット(4pcs) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124155-260817-02.jpg)
![注文コード:83124155 プライバーセット(4pcs) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83124155-260817-04.jpg)


![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)
















