曜日別特売

ピグウォッシュブロッカーダイク

ピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグピグウォッシュブロッカーダイク - ピグ

清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぐブロッカーです。
床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
洗って何度でも繰り返し使用できます。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
色は、よく目立つイエローグリーンです。

用途
工場、スーパー、公共エリア等、清掃時に洗浄剤がドライエリアに流れ出すのを防ぎたい時に。
トラスコ品番
269-8812
材質
底部:ポリウレタン、表面:ポリプロピレン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
32
高さ(mm)
19
内容量
1箱
注意
※49℃以下の場所で保管してください。
※湿度80%以上での保管を避けてください。
※紫外線や薬品への露出を防いでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04269926PLR500
¥77,200
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする