プラベース プラ鉢 人工樹木用
表面のでこぼこ加工が質感のある雰囲気を演出。軽量で扱いやすく、鉢や植物のディスプレイをワンランク上の仕上がりにします。
- 用途
- 水抜き穴なし
- 材質
- プラスチック
- 質量(kg)
- 1.1
- 寸法(cm)
- Φ33×30【内寸】Φ27×29
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ
































