ホワイト
ストア・エキスプレス
プラベース プラ鉢 人工樹木用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
83119727
品番
5738-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
表面のでこぼこ加工が質感のある雰囲気を演出。軽量で扱いやすく、鉢や植物のディスプレイをワンランク上の仕上がりにします。
用途
水抜き穴なし
色
ホワイト
材質
プラスチック
質量(kg)
1.1
寸法(cm)
Φ33×30【内寸】Φ27×29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650