ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕
「浄化・癒し・保護」の象徴として知られるユーカリは、その清々しい丸葉が空間にナチュラルで爽やかな雰囲気をもたらします。近年ではボタニカルインテリアの人気を背景に、おしゃれな店舗・カフェ・ホテルロビーのグリーン演出として特に注目を集めています。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。
- 用途
- 室内仕様
- 質量(kg)
- 10.2
- サイズ(cm)
- 幅80×奥行80×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
- 素材
- 葉・幹:ポリエチレン 鉢:プラスチック
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

































