曜日別特売
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718

 

8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718
8724-3142 ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 83119718

ユーカリ(人工樹木)〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
83119718
品番
8724-3142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

「浄化・癒し・保護」の象徴として知られるユーカリは、その清々しい丸葉が空間にナチュラルで爽やかな雰囲気をもたらします。近年ではボタニカルインテリアの人気を背景に、おしゃれな店舗・カフェ・ホテルロビーのグリーン演出として特に注目を集めています。天然幹を使用したリアルな質感が特徴で、高さ180cmの大型サイズが抜群の存在感を発揮します。お手入れ不要で水やりの手間が省けるため、長期間きれいな状態を保つメンテナンスフリー設計。さらに、年間を通じて飾ることができ、忙しい商業施設や企業の受付スペースに最適なアイテムです。

用途
室内仕様
質量(kg)
10.2
サイズ(cm)
幅80×奥行80×高さ180 鉢:直径24×高さ20.8
素材
葉・幹:ポリエチレン 鉢:プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする