腰ピタ 【フラットタイプ】
強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。
ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。
キャビネットや車体に貼り付けて、ネジや工具などを保持できます。
腰袋やベルトに吊り下げできるカラビナ付き。
- 用途
- ネジやナット、ビットなどの保持に。
- 材質
- 本体/エラストマー&PP、カラビナ/アルミ、N50ネオジム磁石
- 寸法(mm)
- 75×65×6
- 質量(g)
- 49
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※高温になる場所に放置しないでください。※磁気の影響を受ける機器の周辺では使用しないでください。
※鉄粉や切粉がある場所では使用しないでください。
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ








![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)






![EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品] EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359918-261113-02.jpg)











