ダンドリビス
磁石ベルト
磁力でビスや釘などを手元にキープして作業効率をアップできます。
材質
ベルト:ゴム・鉄、枠部分:プラスチック、磁石:ネオジム磁石
長さ(mm)
252
幅(mm)
22
厚さ(mm)
磁石部分:15
梱包内容
箱入
直径(mm)
磁石部分:Φ44
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282971
S-J3SMMA-PP
423-0734
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04283111
S-J3SDDA-PP
423-0745
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04283129
S-J3SSRA-PP
423-7113
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04283296
S-J3SKRA-PP
423-3959
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
04283330
S-J3SMZA-PP
423-3936
¥
1,610
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください