貫通プライバーセット

貫通プライバーセット - REX(レックス)[自動車用品]貫通プライバーセット - REX(レックス)[自動車用品]

てこの原理を利用して「こじる」「持ち上げる」「隙間を広げる」「引き抜く」作業を行うことができます。

用途
自動車・バイクの整備に
セット内容
(全長:203mm、軸径:6.35mm)x1、(全長:305mm、軸径:9.5mm)x1、(全長:457mm、軸径:11mm)x1、(全長:610mm、軸径11mm)x1
材質
クロームバナジウム鋼
内容量
1セット(4種類)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83124146RT37-A877404
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする