共和[輪ゴム・ゴムバンド]
セロハン粘着テープ
HC-170-A 24×35m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(5巻)
注文コード
83124636
品番
HC-170-A 24×35m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
用途
封緘、梱包、包装用に
材質
基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
色
透明
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
24
包装形態
5巻シュリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応