曜日別特売

精密制御用減速機

精密制御用減速機 - ニデックドライブテクノロジー
減速比
100
軸径(Φmm)
【入力】6
形状
クローズド型
サイズ
35
タイプ
コンポネントタイプ
最大トルク(N・m)
【非常時】70
許容トルク(N・m)
10
コード
CR
最大許容トルク(N・m)
36
平均寿命(時間)
10000
許容入力回転数(min-1[r.p.m])
【平均】3000【最高】8500
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83127190WPC-35-100-CR-6B
¥48,300
¥47,980
¥52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする