ユニード 分別台座付フリップオープン2個セット チャコールブラック
台座にはキャスターがついており、移動やお掃除がしやすいです。
フタは手開け観音開きで、棚下に最適です。
棚下65cm以上に対応します。
- 材質
- 本体・フタ・袋止め/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール
- 色
- チャコールブラック
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 50×42×57(フタ開口時 高さ64)(キャスター付き)
- 内容量
- 1個
注意
※ポリ袋が入れられるポケット付き。(ポリ袋ケースは付属していません。別途お買い上げが必要です)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83337305 ユニード 分別台座付フリップオープン2個セット チャコールブラック - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83337305-260901-02.jpg)
![注文コード:83337305 ユニード 分別台座付フリップオープン2個セット チャコールブラック - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83337305-260901-04.jpg)










![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)








