曜日別特売
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190

JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190
JN-V750U2-M-H5 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 84870190

75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
84870190
品番
JN-V750U2-M-H5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

75インチのVAパネルを搭載した、4K(3840×2160)解像度の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質VAパネルは、6000:1の高コントラスト比により黒が締まり、メリハリのある映像表現を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)は明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみいただけます。
インターフェイスは、HDMI 2.0×3を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1および、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。
USB?ポートを使用して簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、?USB?メモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。
モニターを起動した後、コンテンツを再生するにはリモコンでの操作が必要です。電源?ON?からの自動再生には対応しておりません。
200×300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。
USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。
本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、2年保証モデル「JN-V750U2-M」および3年保証モデル「JN-V750U2-M-H3」も同時に発売となります。

付属品
マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル
幅(mm)
スタンド:895
寸法(mm)
1019×1668×290
質量(kg)
18
サイズ
75
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)
0~40
表面処理
半光沢
機能
プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10
コントラスト比
6000:1
表示色
10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度
3840×2160
視野角
H:178°V:178°
応答速度
8.5ms
入力端子
HDMI×3
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~78
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
350

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする