曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】

Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ブラックフレーム【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×982~1072
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全94種類を絞り込む
色
肘掛
質量(kg)
色(脚部)
94種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
肘掛
色(脚部)
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-362-4208 84870567848705675-362-420818ディープレッドなしポリッシュ脚あり
¥162,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3068 84870777848707775-362-306821.6ディープレッドアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥159,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1060 84870838848708385-362-106021.6ジェットブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥142,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2263 84870987848709875-362-226322.4ブルーグレイアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥177,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2010 84871258848712585-362-201019.1ジェットブラックL型肘 ELAB型ブラック脚あり
¥149,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3250 84871371848713715-362-325019.5ブラックアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥166,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2013 84871468848714685-362-201319.1ブルーグレイL型肘 ELAB型ブラック脚あり
¥149,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1250 84871477848714775-362-125019.5ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥149,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1013 84871599848715995-362-101318.7ブルーグレイL型肘 ELAB型ブラック脚なし
¥126,400
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3031 84871608848716085-362-303119.2ブラウンリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4231 84871967848719675-362-423120ブラウンリング肘 ERAB型ポリッシュ脚あり
¥183,200
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4210 84872570848725705-362-421019.5ブラックL型肘 ELAB型ポリッシュ脚あり
¥178,500
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1236 84872588848725885-362-123619.2ライムグリーンリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥143,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2267 84872658848726585-362-226722.4アプリコットオレンジアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥177,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4258 84872676848726765-362-425820.3ディープレッドアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚あり
¥189,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2236 84872868848728685-362-223620ライムグリーンリング肘 ERAB型ポリッシュ脚あり
¥166,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3015 84873315848733155-362-301518.7ターコイズブルーL型肘 ELAB型ブラック脚なし
¥143,600
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2017 84873690848736905-362-201719.1アプリコットオレンジL型肘 ELAB型ブラック脚あり
¥149,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2060 84874460848744605-362-206022ジェットブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥164,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3238 84874521848745215-362-323819.2ディープレッドリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥160,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4035 84874636848746365-362-403519.6ターコイズブルーリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4205 84875169848751695-362-420518ターコイズブルーなしポリッシュ脚あり
¥162,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1033 84875196848751965-362-103319.2ブルーグレイリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥131,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4058 84875239848752395-362-405819.9ディープレッドアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥176,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4015 84875370848753705-362-401519.1ターコイズブルーL型肘 ELAB型ブラック脚あり
¥166,200
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2015 84875510848755105-362-201519.1マリンブルーL型肘 ELAB型ブラック脚あり
¥149,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4238 84875641848756415-362-423820ディープレッドリング肘 ERAB型ポリッシュ脚あり
¥183,200
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4030 84875851848758515-362-403019.6ブラックリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1057 84876027848760275-362-105719.5アプリコットオレンジアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚なし
¥136,900
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4055 84876079848760795-362-405519.9ターコイズブルーアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥176,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3231 84876246848762465-362-323119.2ブラウンリング肘 ERAB型ポリッシュ脚なし
¥160,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3268 84876386848763865-362-326822ディープレッドアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚なし
¥171,700
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2205 84876395848763955-362-220518マリンブルーなしポリッシュ脚あり
¥145,100
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2066 84876727848767275-362-206622ライムグリーンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥164,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2215 84877068848770685-362-221519.5マリンブルーL型肘 ELAB型ポリッシュ脚あり
¥161,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2036 84877156848771565-362-203619.6ライムグリーンリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4261 84877226848772265-362-426122.4ブラウンアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚あり
¥194,300
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4008 84877348848773485-362-400817.6ディープレッドなしブラック脚あり
¥150,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1066 84877357848773575-362-106621.6ライムグリーンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥142,200
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1036 84877567848775675-362-103619.2ライムグリーンリング肘 ERAB型ブラック脚なし
¥131,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2035 84877655848776555-362-203519.6マリンブルーリング肘 ERAB型ブラック脚あり
¥153,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1216 84877707848777075-362-121618.7ライムグリーンL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥138,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-2050 84877759848777595-362-205019.9ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚あり
¥159,500
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4211 84877795848777955-362-421119.5ブラウンL型肘 ELAB型ポリッシュ脚あり
¥178,500
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1003 84877811848778115-362-100317.2ブルーグレイなしブラック脚なし
¥110,200
¥82,980
¥91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3255 84878021848780215-362-325519.5ターコイズブルーアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥166,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-4201 84878285848782855-362-420118ブラウンなしポリッシュ脚あり
¥162,300
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-1213 84878346848783465-362-121318.7ブルーグレイL型肘 ELAB型ポリッシュ脚なし
¥138,700
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3258 84878371848783715-362-325819.5ディープレッドアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚なし
¥166,400
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-3058 84878416848784165-362-305819.5ディープレッドアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚なし
¥154,100
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする