REX(レックス)[自動車用品]
スタッド溶接スライディングハンマー
パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
用途
車のボディ修復に
寸法(mm)
接続差込径:10
全長(mm)
435
質量(kg)
1.7
ねじ径
M12×1.5
先端チップ径(mm)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84889108
RT13-203C
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください