REX(レックス)[自動車用品]
スタッド溶接スライディングハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84889108
品番
RT13-203C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
用途
車のボディ修復に
寸法(mm)
接続差込径:10
全長(mm)
435
質量(kg)
1.7
ねじ径
M12×1.5
先端チップ径(mm)
10
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない