REX(レックス)[自動車用品]
スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84889135
品番
RT13-203C-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
用途
車のボディ修復に
材質
真鍮
全長(mm)
56
直径(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない
※RT13-203C用