REX(レックス)[自動車用品]
スライドハンマー用フック(RT13-203D用)
板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
用途
車のボディ修復に
材質
鉄
全長(mm)
82
直径(Φmm)
7
ねじ径
M12x1.5
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84889126
RT13-203D-H
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください