REX(レックス)[自動車用品]
スライドハンマー用フック(RT13-203D用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84889126
品番
RT13-203D-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
用途
車のボディ修復に
材質
鉄
全長(mm)
82
直径(Φmm)
7
ねじ径
M12x1.5
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない