ホースバンドプライヤー(リモートタイプ)

ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) - REX(レックス)[自動車用品]

奥まった狭い場所のヒースバンドの開閉に最適。ラチェット付きで広げてロック可能。

用途
ホースのクランプに
幅(mm)
先端爪:8~55
色
レッド
ワイヤー長(mm)
630
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84888977RT30-62041A
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする