RT30-62041A ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888977

RT30-62041A ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888977
RT30-62041A ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888977

ホースバンドプライヤー(リモートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84888977
品番
RT30-62041A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

奥まった狭い場所のヒースバンドの開閉に最適。ラチェット付きで広げてロック可能。

用途
ホースのクランプに
幅(mm)
先端爪:8~55
色
レッド
ワイヤー長(mm)
630
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする