REX(レックス)[自動車用品]
ホースリムーバープライヤー
パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!
用途
ホースのクランプに
材質
スチール
全長(mm)
200
質量(g)
200
ホース径(Φmm)
4~16
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
※強固に固着している場合は洗剤などを塗布し作業してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84889020
RT30-62047P
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください