REX(レックス)[自動車用品]
ホースリムーバープライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84889020
品番
RT30-62047P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!
用途
ホースのクランプに
材質
スチール
全長(mm)
200
質量(g)
200
ホース径(Φmm)
4~16
注意
※用途以外使用しない
※強固に固着している場合は洗剤などを塗布し作業してください。