曜日別特売
SXB65M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付 西邦工業 84869718

SXB65M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付 西邦工業 84869718
SXB65M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付 西邦工業 84869718
SXB65M 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付 西邦工業 84869718

外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84869718
品番
SXB65M
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
材質
アルミニウム
仕上
アルマイト処理、Anodized
寸法E
42
寸法D
40
寸法F
20
寸法A
62
寸法B
145
寸法C
148
寸法H
167
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする