曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き【配送・組立サービス】 - 内田洋行
材質
クロスメッシュ
キャスター
ナイロンキャスター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×595×1185~1275
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全38種類を絞り込む
色
肘掛
質量(kg)
色(脚部)
38種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
肘掛
色(脚部)
ランバーサポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5-362-8650 84889571848895715-362-865021ブラックアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚あり
¥200,700
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8451 84889625848896255-362-845121ブラウンアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥200,700
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6617 84889711848897115-362-661720.2アプリコットオレンジL型肘 ELAW型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8661 84890115848901155-362-866123.1ブラウンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥206,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5407 84890289848902895-362-540718.3アプリコットオレンジなしホワイト脚なし
¥132,100
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6855 84890377848903775-362-685521.4マリンブルーアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥193,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7661 84890411848904115-362-766122.7ブラウンアルミリング肘 EARPA型ブラック脚なし
¥183,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8660 84890490848904905-362-866023.1ブラックアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥206,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6633 84890551848905515-362-663320.7ブルーグレイリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥175,600
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6603 84890797848907975-362-660318.7ブルーグレイなしブラック脚あり
¥154,700
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6803 84890901848909015-362-680319.1ブルーグレイなしポリッシュ脚あり
¥167,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7605 84890980848909805-362-760518.3ターコイズブルーなしブラック脚なし
¥151,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5850 84891041848910415-362-585021ジェットブラックアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥171,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5853 84891278848912785-362-585321ブルーグレイアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥171,100
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5637 84891655848916555-362-563720.3アプリコットオレンジリング肘 ERAW型ブラック脚なし
¥153,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5456 84891811848918115-362-545620.6ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚なし
¥158,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8805 84892021848920215-362-880519.1ターコイズブルーなしポリッシュ脚あり
¥186,300
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8431 84892030848920305-362-843120.7ブラウンリング肘 ERAW型ホワイト脚あり
¥194,900
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8411 84892048848920485-362-841120.2ブラウンL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥190,200
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7858 84892380848923805-362-785821ディープレッドアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚なし
¥190,400
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5813 84892696848926965-362-581319.8ブルーグレイL型肘 ELAW型ポリッシュ脚なし
¥160,600
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7400 84892705848927055-362-740018.3ブラックなしホワイト脚なし
¥151,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8851 84892870848928705-362-885121.4ブラウンアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥213,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6856 84892931848929315-362-685621.4ライムグリーンアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚あり
¥193,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6616 84892967848929675-362-661620.2ライムグリーンL型肘 ELAW型ブラック脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6433 84893010848930105-362-643320.7ブルーグレイリング肘 ERAW型ホワイト脚あり
¥175,600
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6453 84893028848930285-362-645321ブルーグレイアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚あり
¥181,400
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5655 84893125848931255-362-565520.6マリンブルーアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚なし
¥158,800
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6667 84893299848932995-362-666723.1アプリコットオレンジアルミリング肘 EARPA型ブラック脚あり
¥186,700
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5418 84893360848933605-362-541819.8ミネラルレッドL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-5410 84893518848935185-362-541019.8ジェットブラックL型肘 ELAW型ホワイト脚なし
¥148,300
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8410 84893597848935975-362-841020.2ブラックL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥190,200
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6833 84893710848937105-362-683321.1ブルーグレイリング肘 ERAW型ポリッシュ脚あり
¥187,900
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7455 84893780848937805-362-745520.6ターコイズブルーアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚なし
¥178,100
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-6410 84893807848938075-362-641020.2ジェットブラックL型肘 ELAW型ホワイト脚あり
¥170,900
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8631 84893938848939385-362-863120.7ブラウンリング肘 ERAW型ブラック脚あり
¥194,900
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-8405 84894069848940695-362-840518.7ターコイズブルーなしホワイト脚あり
¥174,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5-362-7401 84894096848940965-362-740118.3ブラウンなしホワイト脚なし
¥151,400
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする