曜日別特売

AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様)

AC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) - バートルAC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) - バートルAC2096 エアークラフト AC半袖ブルゾン(サイドファン仕様) - バートル
(2件のレビュー)

背面に干渉しにくいサイドバックファン取付設計モデルの半袖ブルゾン。座り作業や運転でもファンが干渉しにくく、身体の前後に風が流れる設計。軽量・撥水性に加え、アルミコーティング加工による遮熱性(-8℃)とUVカット(UPF50+)を備えたマイクロソフトシェル素材を採用。背ヨークに保冷剤を収納できる通気エアダクトポケット、着脱可能なヘルメット収納フードを装備。フックハンガー取付ベルト&背ランヤードホールでフルハーネスに完全対応。バッテリー収納ポケット(右・ファスナー止め、コードホール付)を備え、男女兼用(ユニセックス)で着用可能。

用途
AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いください
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
注意
※ファン・バッテリー(エアークラフトデバイス)は別売です。
全12種類を絞り込む
サイズ
色
着丈(cm)
バスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72954248AC2096ブラックM6611449
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954257AC2096ブラックL6811851
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954266AC2096ブラックXL7012453
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954291AC2096ストームグレーL6811851
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954300AC2096ストームグレーXL7012453
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954309AC2096アッシュグレーM6611449
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954318AC2096アッシュグレーL6811851
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954327AC2096アッシュグレーXL7012453
¥6,500
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
72954397AC2096ブラックXXL7213055
¥6,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
72954406AC2096ストームグレーXXL7213055
¥6,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
72954415AC2096アッシュグレーXXL7213055
¥6,800
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
72954275AC2096ストームグレーM6611449
¥6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72954318
2026-10-15
用途: 暑い外での作業すべて
ケアシステム 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ハイバックも持ってますが、車の運転や椅子に腰掛ける作業がある人に向いています。サイドからなので風の流入を阻害されないので秀逸の商品です。
ついでにベストより半袖のほうが涼しさを感じますね

対象商品 : 72954318
2026-06-25
用途: 農作業
農・林・水産業

フード付きが良いと聞いたので購入しました。首から頭に抜ける風がかなりいい感じがして満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする