曜日別特売

ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)

ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ) - 古藤工業(Monf)ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ) - 古藤工業(Monf)
厚さ(mm)
0.322
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.6
引張強度(N/10mm)
64.8
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898235NO.80021箱(30巻)50
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898610NO.80021箱(18巻)100
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする