※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
サイズ(mm)
50
注文コード
84898235
品番
NO.8002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.322
色
灰
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.6
引張強度(N/10mm)
64.8
サイズ(mm)
50