寺岡製作所
養生布テープ NO.1400
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.31
色
青葉
長さ(m)
25
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
126.8
粘着力(N/25mm)
6.96
内容量
1箱(30巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84897395
NO.1400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください