NO.1400 養生布テープ NO.1400 寺岡製作所 84897395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.1400 養生布テープ NO.1400 寺岡製作所 84897395
NO.1400 養生布テープ NO.1400 寺岡製作所 84897395

養生布テープ NO.1400

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
84897395
品番
NO.1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.31
青葉
長さ(m)
25
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
126.8
粘着力(N/25mm)
6.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする