ZATTA
カードクリップ クリア
角度調整ができるカードクリップスタンド
透明クリップでPOPや価格表を見やすく表示
クリップ式で様々な場所に設置可能
省スペースでスッキリ展示
用途
メモやメッセージ立て、店舗や展示会のPOP表示に
開口寸法(mm)
8、20
クリップ幅(mm)
POPクリップ:80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86501908
ZM-224
160
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
86501926
ZM-223
105
ワイドクリップ+ジョイント+中型クリップ
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
86501960
ZM-225
245
ワイドクリップ+ストレート+中型クリップ
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください